Delta Light - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
longueur - 232 mm
largeur - 129 mm
hauteur - 76 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414823091711
Réf. Sonepar
00104000159
Réf. Fournisseur
202 71 95 02
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
matériau
aluminium
longueur
232 mm
largeur
129 mm
hauteur
76 mm
MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT
NoticePDF