Delta Light - BOXY Hi B

Delta Light - BOXY Hi B

DELTA LIGHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5414823086700

Réf. Sonepar

00104416108

Réf. Fournisseur

251 67 20 B

Réf. Commerciale

Delta Light

puissance du système

50 W

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

puissance de lampe acceptée

1...50 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

matériau de la verrine

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

100...240 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...30 °C

couleur de la lumière

blanc

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

80 mm

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

80 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

BOXY Hi B