fin de vie
Delta Light - WANT-IT S X 930 N

Delta Light - WANT-IT S X 930 N

DELTA LIGHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage en applique - Oui

  • adapté à un montage en saillie - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5414823244629

Réf. Sonepar

00104324462

Réf. Fournisseur

275 14 812 930 N

Réf. Commerciale

Delta Light

indice de protection (IP)

IP55

puissance du système

10 W

température de couleur

3000...3000 K

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

montage en ligne continue possible

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

couleur du boîtier/corps

anthracite

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

110...240 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

émission de lumière

direct/indirect

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

classe de protection

II

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

avec grilles d'aération

Non

puissance de lampe acceptée

9.4...9.4 W

efficience du luminaire

86 lm/W

couleur de la lumière

blanc

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

largeur

126 mm

longueur

63 mm

WANT-IT S X 930 N