Delta Light - BOXY R Hi W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - blanc
montage en ligne continue possible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414823138300
Réf. Sonepar
00104002111
Réf. Fournisseur
279 72 20 W
Réf. Commerciale
Delta Light
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
blanc
montage en ligne continue possible
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
matériau du boîtier/corps
aluminium
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
diamètre externe
84 mm
BOXY R Hi W