Delta Light - SUPER-OH! 120 B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
montage en ligne continue possible - Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19) - Non
source lumineuse - lampe à incandescence
source lumineuse fournie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414823181283
Réf. Sonepar
00104003455
Réf. Fournisseur
308 12 07 00 B
Réf. Commerciale
Delta Light
indice de protection (IP)
IP20
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
7
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct/indirect
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
classe de protection
I
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
largeur
58 mm
hauteur/profondeur
70 mm
diamètre
1200 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
150...3000 mm
SUPER-OH! 120 B