Delta Light - M - LED LINE HE 1 x 21,6W MDL B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
flux lumineux utile - 1084 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414823280009
Réf. Sonepar
00104328000
Réf. Fournisseur
421 313 10 93 MDL B
Réf. Commerciale
Delta Light
puissance du système
25 W
flux lumineux utile
1084 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
DC
tension nominale (Un)
48...48 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Oui
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
angle de faisceau
faisceau diffus
classe de protection
III
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
puissance de lampe acceptée
21.6...21.6 W
efficience du luminaire
44 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
régulation constante du flux lumineux
Non
angle de rayonnement ajustable
non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
largeur
19 mm
hauteur/profondeur
45 mm
longueur
1010 mm
M - LED LINE HE 1 x 21,6W MDL B