Diager - Foret béton TWISTER 12x1000mm 2 taillants attachement SDS+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 12 mm
longueur de coupe - 940 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
angle de la pointe - 180 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3336600009028
Réf. Sonepar
05862000902
Réf. Fournisseur
110D12L1000
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
12 mm
longueur de coupe
940 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
angle de la pointe
180 °
adapté au bois
Oui
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Oui
adapté à la fonte
Oui
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
diamètre de tige
10 mm
longueur totale
1000 mm
arbre de roue à extrémité plate
Non
avec foret de centrage
Non
foret bilatéral
Non
Foret béton TWISTER 12x1000mm 2 taillants attachement SDS+ Foret 2 taillants pour les bétons et les maçonneries pleines, grande rapidité de
Les Atouts de la gamme:
Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret. Perçage rapide dans les bétons légers et autres matériaux de construction.