Disano - 6605 TECHNO SYSTEM Led 34W 3415lm 4000K blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 34 W
flux lumineux utile - 3415 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952149388
Réf. Sonepar
00076214938
Réf. Fournisseur
DIS13305200
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système
34 W
flux lumineux utile
3415 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
acier
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
60 mm
hauteur/profondeur
52 mm
longueur
1421 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
6605 Techno System de 34 Watt 3415 LM 4000k CRI 90 Facteur de puissance : 0,95. Maintien flux lumineux : (L90B10): 30000 heures (L85B10): 50000. (L75B10): 80000 heures Blanc CLD CELL Groupe 0 ta : 10°C à + 40°C 1,60kg IP40 IK07
Les Atouts de l'article:
Le techno System est un produit leader du secteur en raison de ses matériaux • Composants électroniques Une longueur standard de 1421 mm (sur demande 575/1139/1703/2267/2831/3395mm)Son corps• Acier laminé galvanisé• Laqué au four Avec résine polyester• Stabilisé aux rayons UV• Bords rabattus anti coupure et embouts en ABS Équipement appareil• Sectionneur à 5 pôles avec sélection de phase • 7 pôles pour les versions urgence et gradables DALISystème de blocage externe pour la fixation sur canalDiffuseur 6605 • hsémisphsérique en polycarbonate transparent sapin pour une diffusion améliorée de la lumière• Autoextinguible V2 • Stabilisé aux rayons UV Appareils conformes aux normesLe luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC Sur demande : -versions de 3000K-6500K et versions avec LED spéciales pour le secteur FOOD (Red Meat, Marbled Meat, Fishs, Bread & Pastries, Produce). -version avec câblage de sécurité à alimentation électriquecentralisée CLD CELL-EC (sous-code -0050).-sectionneur avec sélection de phase jusqu’à 11 conducteurs.
Les Atouts de la gamme:
Simple et moderne, le look du Techno System est parfait pour toutes les solutions d'éclairage. Il se décline en une grande variété d’optiques et en plusieurs configurations de LED. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d’éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir une utilisation rationnelle de la lumière. Le Techno System est un produit leader du secteur en raison de ses matériaux et composants électroniques sélectionnés générant un excellent flux lumineux, de ses optiques de précision et de sa grande modularité. Le corps d'éclairage du luminaire est capable de fournir d'excellentes performances grâce à leurs composants LED, qui assurent une amélioration décisive en efficacité lumineuse, une réduction incroyable des coûts énergétiques dans le plein respect de l'environnement. De plus, leur efficacité prolongée dans le temps rend pratiquement superflue toute intervention de maintenance sur le système.Corps appareil : acier laminé galvanisé, laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV, avec bords rabattus anticoupure et embouts en ABS. Optiques : lentilles en PMMA haute performance, résistantes à haute température et au rayonnement UV, avec plusieurs distributions photométriques. Appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d’éclairage dans les industries alimentaires.