Disano - RODI 830 Led 26W Dali Blanc 3685lm 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952165906
Réf. Sonepar
00076004723
Réf. Fournisseur
DIS1502420041
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système
39 W
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
acier
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
595 mm
hauteur/profondeur
34 mm
longueur
595 mm
longueur d’encastrement
590 mm
largeur d'encastrement
590 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
39 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Intérieur RODI CLD-D-D 1,98 KG 4002 lumens 4000K CRI 80 39 WATT Blanc v.a IP20 IK06 v.l IP40 IK06 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,95 Durée de vie de vie à 80% 50.000 heures (L80b20) Groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
RODI dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique DALI+LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blanc Le jet de son faisceau a un angle extra largeAvec sa caractéristique UGR<19 • Le luminaire est idéal pour une installation dans LED bureaux et batiments scolairesIl fait partie de la classe II (double isolation)Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique
Les Atouts de la gamme:
Luminaire hyper raffiné avec les 4000K à haute performance, Rodi génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel.Diffuseur : technopolymère opale haute transmittance.Alimentation électrique : ouverture de l’appareil non nécessaire.Câblage : rapide, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire.Éblouissement d’inconfort UGR : UGR<22 (dans tous les cas). - EN 12464.