Disano - HYDRO 921 T8 fluo l1X18 non lampe gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1350 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952047967
Réf. Sonepar
00076017900
Réf. Fournisseur
DIS16453000
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile
1350 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur du boîtier/corps
gris
montage en ligne continue possible
Oui
puissance de lampe acceptée
18...18 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
G13
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
largeur
92 mm
hauteur/profondeur
99 mm
longueur
690 mm
Étanche monolampe Hydro CEL F 921 20W FL1x18 Fixation G13 Gris 1,40kg IP66 IK08
Les Atouts de l'article:
Hydro 921 est equipé du câblage cel-f (alimentation électrique avec ballast + fusible)Equipé de douille g13 pour tube fluo T8 1 x 18w Verrou de fermeture sans outils, avec de serie 2 etriers en inox pour fixation plafond
Les Atouts de la gamme:
Le corps du luminaire est moulé par injection.De plus, il est en polycarbonate gris RAL 7035, incassable et autoextinguible. Il a une résistance mécanique élevée grâce à sa structure renforcée avec des nervures internes. Le diffuseur est moulé par injection, en polycarbonate transparent, prismatisé interne pour un meilleur contrôle lumineux. Il est aussi stabilisé aux rayons UV. La finition lisse à l'extérieur facilite les opérations de nettoyage qui sont nécessaires pour maintenir toujours une efficacité lumineuse maximum.Le réflecteur est en acier laminé à froid, galvanisé à chaud anti-fissuration, revêtement avec couche d'apprêt époxy 7/8µ, la peinture est en polyester stabilisée aux rayons UV, anti-jaunissement, celle-ci à un coté brillant et de couleur blanche.La douille se trouvant sur le luminaire est en polycarbonate blanc avec les bords en bronze phosphoreux. Il est alimenté 230V/50hsz avec ballast électronique. Câble rigide de 0, 50 mm² de section avec revêtement en PVC-hsT résistant à 90°C, selon les normes CEI 20-20. Bornier 2P+T avec porte-fusible, pour conducteurs de 2, 5 mm² de section maximum.Il dispose d’un fusible de protection 3, 15 A. Serre-câble en nylon f. v. Ø 1/2" gas. Joint écologique en polyuréthane expansé. Ces appareils sont conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice de protection IP66IK08 Appareil conforme aux normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables. Certificat de Conformité Européenne ENEC. Résistance à l'essai du fil incandescent : 850°C.