Disano - HYDRO 921 T8 Fl1X36 Celf Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage en applique - Oui
montage en ligne continue possible - Oui
source lumineuse - lampe fluorescente D=26 mm
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952047974
Réf. Sonepar
00076017910
Réf. Fournisseur
DIS16453100
Réf. Commerciale
Disano
adapté à un montage en applique
Oui
montage en ligne continue possible
Oui
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
G13
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la verrine
plastique structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
36...36 W
flux lumineux utile
3350 lm
largeur
92 mm
hauteur/profondeur
99 mm
longueur
1300 mm
Étanche monolampe Hydro CEL F 921 37W FL1x36 Fixation G13 Gris 1,60kg IP66 IK08