Disano - HYDRO 921 T8 Fl2X58 Celf Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage en applique - Oui
montage en ligne continue possible - Oui
source lumineuse - lampe fluorescente D=26 mm
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952048018
Réf. Sonepar
00076017980
Réf. Fournisseur
DIS16453500
Réf. Commerciale
Disano
adapté à un montage en applique
Oui
montage en ligne continue possible
Oui
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
G13
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la verrine
plastique structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
58...58 W
flux lumineux utile
5200 lm
largeur
152 mm
hauteur/profondeur
104 mm
longueur
1600 mm
Étanche monolampe Hydro cel f 921 112W FL2x58 Fixation G13 Gris 2,69kg IP66 IK08