Disano - HYDRO 921 T5 fluo 2X35 non lampe gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 75 W
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952126969
Réf. Sonepar
00076003143
Réf. Fournisseur
DIS16454300
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système
75 W
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
gris
montage en ligne continue possible
Oui
puissance de lampe acceptée
35...35 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
G5
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
largeur
152 mm
hauteur/profondeur
99 mm
longueur
1600 mm
HYDRO 921 T5 fluo 2X35 non lampé gris
Les Atouts de la gamme:
Le corps du luminaire est moulé par injection.De plus, il est en polycarbonate gris RAL 7035, incassable et autoextinguible. Il a une résistance mécanique élevée grâce à sa structure renforcée avec des nervures internes. Le diffuseur est moulé par injection, en polycarbonate transparent, prismatisé interne pour un meilleur contrôle lumineux. Il est aussi stabilisé aux rayons UV. La finition lisse à l'extérieur facilite les opérations de nettoyage qui sont nécessaires pour maintenir toujours une efficacité lumineuse maximum.Le réflecteur est en acier laminé à froid, galvanisé à chaud anti-fissuration, revêtement avec couche d'apprêt époxy 7/8µ, la peinture est en polyester stabilisée aux rayons UV, anti-jaunissement, celle-ci à un coté brillant et de couleur blanche.La douille se trouvant sur le luminaire est en polycarbonate blanc avec les bords en bronze phosphoreux. Il est alimenté 230V/50hsz avec ballast électronique. Câble rigide de 0, 50 mm² de section avec revêtement en PVC-hsT résistant à 90°C, selon les normes CEI 20-20. Bornier 2P+T avec porte-fusible, pour conducteurs de 2, 5 mm² de section maximum.Il dispose d’un fusible de protection 3, 15 A. Serre-câble en nylon f. v. Ø 1/2" gas. Joint écologique en polyuréthane expansé. Ces appareils sont conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice de protection IP66IK08 Appareil conforme aux normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables. Certificat de Conformité Européenne ENEC. Résistance à l'essai du fil incandescent : 850°C.