Disano - THEMA 970 Led 34W 4328lm 4000K gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - plastique
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - -30...40 °C
largeur - 102 mm
hauteur/profondeur - 120 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952169065
Réf. Sonepar
00076003759
Réf. Fournisseur
DIS1647340064
Réf. Commerciale
Disano
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...40 °C
largeur
102 mm
hauteur/profondeur
120 mm
longueur
1260 mm
Étanche Thema LED CLD 4328 lumens 4000k CRI 80 34W Gris 1,78kg IP66 IK08 Lowflicker RISK Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux 50.000 heures (L80B50) groupe de risque 0 ta -30° + 40° C
Les Atouts de l'article:
Thema est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en grisSon faisceau est un faisceau largeIl détient le certificat de conformité européenneConstruit avec des produits incassablesLa puissance du luminaire à été augmentée (34W)
Les Atouts de la gamme:
Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.Il est un produit à bon rapport qualité/prix, idéal pour l'installation dans les entrepôts, dépôts, hangars, parkings, halls... Possibilité d'installer les armatures étanches Thema en ligne continue mais aussi avec des câbles électriques.Corps : polycarbonate moulé par injection, couleur grise, incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, à haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internes.Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox.Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.Dimensions : L 1260mm - 102mm - 120mmÉquipement : joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane. Étriers en acier inox pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.Normes : normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-1.Degré de protection : norme NF EN 60598-1.