Disano - THEMA 970 Led 49W 6384lm 4000K gris

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • couleur du boîtier/corps - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012952169041

Réf. Sonepar

00076003761

Réf. Fournisseur

DIS1647350064

Réf. Commerciale

Disano

puissance du système

45 W

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP66

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur du boîtier/corps

gris

matériau du boîtier/corps

plastique

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...40 °C

largeur

102 mm

hauteur/profondeur

120 mm

longueur

1260 mm

Étanche Thema de 48 Watt 4000K 6384 lumens 1,865kg Maintien flux lumineux : L80B50 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP66 IK08

Les Atouts de l'article:

L'étanche Thema un plafonnier led qui est conçu pour une performance à long terme, possède tout les caractéristiques nécessaires de l'étanche pour offrir à nos clients un produit efficace.Corps : polycarbonate moulé par injection, couleur grise, incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, à haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internes.Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox.Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.Dimensions : L 1260mm - 102mm - 120mmÉquipement : joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane. Étriers en acier inox pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.Normes : normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-1.Degré de protection : norme NF EN 60598-1.Sur demande : -New Hydro LED à faisceau étroit : sous-code -22;-Avec radar sensor pour armatures ON-OFF : sous-code-19;-New Hydro LED avec câblage traversant pour rangée continue : sous-code-0072.- Câblage de sécurité à alimentation électriquecentralisée CLD CELL-EC (sous-code -0050).En cas d'exposition directe au soleil, il est recommandé d'installer Forma LED.Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarchse hsACCP, pour les systèmes d'éclairage dans les industries alimentaires.Dans tous les cas, vérifier avec les designers et avec le service conseils de Disano la compatibilité entre le matériau et les aliments dans toutes les industries comportant un système de nettoyage et lavage.

Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.Il est un produit à bon rapport qualité/prix, idéal pour l'installation dans les entrepôts, dépôts, hangars, parkings, halls... Possibilité d'installer les armatures étanches Thema en ligne continue mais aussi avec des câbles électriques.Corps : polycarbonate moulé par injection, couleur grise, incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, à haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internes.Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox.Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.Dimensions : L 1260mm - 102mm - 120mmÉquipement : joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane. Étriers en acier inox pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.Normes : normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-1.Degré de protection : norme NF EN 60598-1.