Disano - POLAR 1202 lm 160 graphite S non lampé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
couleur du boîtier/corps - gris
traitement de la surface - revêtu par poudre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952022803
Réf. Sonepar
00076029160
Réf. Fournisseur
DIS42213400
Réf. Commerciale
Disano
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
revêtu par poudre
mode de pose
rehausse
source lumineuse
lampe aux halogénures métalliques
puissance de lampe acceptée
60...60 W
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
optique ajustable
Non
dimensions du mât/crosse de montage
60...60 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
télécommande
sans
facteur de puissance (cos phi)
0.95
hauteur/profondeur
428 mm
longueur
428 mm
diamètre
503 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne à vis
Lanterne Polar 1202 LM 160 graphite S MAX 60 Fixation E27 sans source graphite IP65IK08 3,3kg
Les Atouts de l'article:
Un luminaire d'éclairage public Disano vous propose Polar LED.CORPS : en aluminium moulé sosus pression. CALOTTE : plaque en aluminium.DIFFUSEUR : en polycarbonate, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Prismage longitudinal et micro-satinage à l'intérieur pour un meilleur contrôle de l'éblouissement et une meilleure diffusion de la lumière. Finition lisse à l'extérieur pour faciliter les opérations de nettoyage et garantir un niveau d'effiacité maximum.PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.DOUILLE : en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux (FLC). En céramique avec contacts argentés.CABLAGE : alimentation électrique230V/50hsz. Câble avec cosses à embouts en cuivre étamé, isolation au silicone, de 1, 0 mm² de section. Bornier 2P pour conducteurs de 2, 5 mm² de section maximum.EQUIPEMENT : fusible de protection 6, 3 A. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2" gas. NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK08 selon les normes EN60529. Certificat de conformité européenne ENEC. Classe d'isolation II.Superficie d'exposition au vent : 1210 cm².SAP-E70 utiliser une lampe avec amorceur incorporé.
Les Atouts de la gamme:
Polar fournit toutes les performances requises des systèmes d'éclairage urbain de dernière génération et, en même temps s'intégre en harmonie avec le contexte urbain environnant, en respectant la valeur hsistorique et artistique des monuments ainsi que le paysage naturel. Une lanterne est un appareil puissant qui garantit un excellent rendu des couleurs.