Disano - CLIMA 1214 Sape70 Cnr-F Graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rehausse
source lumineuse - lampe sodium haute pression
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 1
douille - E27
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952023213
Réf. Sonepar
00076029920
Réf. Fournisseur
DIS42235100
Réf. Commerciale
Disano
mode de pose
rehausse
source lumineuse
lampe sodium haute pression
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Oui
indice de protection (IP)
IP65
optique ajustable
Non
dimensions du mât/crosse de montage
60...60 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
II
flux lumineux utile
5600 lm
couleur de la lumière
blanc
température de couleur
2000...2000 K
hauteur/profondeur
427 mm
diamètre
502 mm
Lanterne Clima de 82 Watt 2000K 5600 lumens 4,562kg Risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP65 IK08