Disano - CLIMA 1570 Led 77W 8387lm 4000K graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 77 W
flux lumineux utile - 12960 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952128949
Réf. Sonepar
00076212894
Réf. Fournisseur
DIS42240100
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système
77 W
flux lumineux utile
12960 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
autre
traitement de la surface
revêtu par poudre
mode de pose
rehausse
source lumineuse
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée
93...93 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
700...700 mA
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
80000 h
optique ajustable
Non
dimensions du mât/crosse de montage
60...76 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Oui
efficience du luminaire
109 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
503 mm
longueur
490 mm
diamètre
428 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
1.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
type de connexion
borne à vis
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Lanterne Clima de 77 Watt LED 8387 lumens 4000K CRI 70 5,882kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK08
Les Atouts de l'article:
Une lanterne qui représente une nouvelle forme d'éclairage au service de la ville, de ses lieux et de ses hsaBitants. Disano France vous présente la lanterne Clima.Corps : En aluminium moulé sous pression.Chsapeau : Plaque en aluminium.Diffuseur : En polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Lisse et transparent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Equipement : contrôle automatique de la température avec réarmement automatique.Montage : sur poteau Ø 60 mm ou sur bras.Normes : Ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice de protection IP65IK08 des normes EN 60529. Classe d'isolation IIApplication : Idéal pour les projets liés au décret PMR - Accessibilité bâtiments.FONCTIONS DISPONIBLES BASIC PROG (CLD BASIC)Configuration du flux lumineux : Se fait par programmation de la tension de pilotage, nous consulter en phase de commande/projet. Sur demande : - Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.- avec alimentation électriqueà gradation 1-10V, subcode 12.- con minuit virtuelle subcode 30.- courant porteur subcode 0078.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Clima dispose d'une source Led, qui garantit un excellent rendu des couleurs et d'importantes économies d'énergie. Cela se traduit par de très faibles émissions d'UV, une économie d'énergie élevée, une très longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs.Clima fournit toutes les performances requises des systèmes d'éclairage de dernière génération et, en même temps s'intégre en hsarmonie avec le contexte urbain environnant, en respectant la valeur hsistorique et artistique des monuments ainsi que le paysage naturel.Corps : En aluminium moulé sous pression.Calotte : Plaque d'aluminium.Diffuseur : En polycarbonate incassable, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV lisse et transparent aussi bien intérieurement qu'extérieurement. A l'intérieur du diffuseur, il y a un écran lamellaire pour diriger le faisceau lumineux vers le bas.Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Douille : En polycarbonate avec contacts en bronze phsosphsoreux, (FLC). En céramique avec contacts argentés.Câblage : alimentation électrique230V/50hsz. Câble rigide de 0, 50 mm2 de section (FLC) avec gaine en PVC-hsT résistant à 90°C, conformes aux normes CEI 20-20 ou câble avec embouts en cuivre étamé à branchsement rapide, isolation au silicone, tresse en fibre de verre de 1, 0 mm2 de section. Barrette de connexion 2P avec section maximum admise pour les conducteurs de 2, 5 mm2.Equipement : Presse-étoupe en nylon f.v. Ø 1/2 pouce gas (câble min Ø 9 max Ø 12). Joint en matériau écologique.Normes : Ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur.