Disano - SPHERE Op 1300 diamètre 500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - blanc
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952204124
Réf. Sonepar
00076031620
Réf. Fournisseur
DIS42561900
Réf. Commerciale
Disano
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
blanc
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau
plastique
type de couvercle
opale
diamètre
500 mm
Sphère 1300 DIAM 500 mm
Les Atouts de l'article:
Globes :• En polycarbonate incassable • Auto-extinguible V2• Stabilisé aux rayons UV• Anti-jaunissement• Moulés par injection avec un procédé de soufflageTransparence excellente qui assure une transmission optimale du flux lumineuxVariété des coloris afin de modifier le type d’effet lumineux en fonction de l'ambiance d’installation
Les Atouts de la gamme:
La gamme des sphères est un classique chez Disano, elle peut servir en décoration et permet des effets certains avec des lampes de couleur.Aujourd'hui, accompagnée d'une sources led E27, elle peut allier déco et éclairage d'ambiance exterieureGlobes de diamètres différents coloris permettant de modifier le type d'effet lumineux en fonction de l’environnement d'installation.Les couleurs/finitions “transparent et cognac” sont indiquées pour l'installation avec les lampes à décharge et les accessoires (tels que volets, etc.) alors que la couleur/ finition “opale” possède des caractéristiques de diffusion qui réduise l’effet d’éblouissement. Les globes peints ont les mêmes caractéristiques et matériaux que les globes classiques mais seule la partie supérieure ou inférieure est peinte afin d'être conforme aux normes UNI 10819 en matière de lutte contre la pollution lumineuse.