Disano - Accessoire 1320 Base Grand Inc 100 noir non lampé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
couleur du boîtier/corps - noir
mode de pose - rehausse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952333817
Réf. Sonepar
00076031750
Réf. Fournisseur
DIS42610300
Réf. Commerciale
Disano
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur du boîtier/corps
noir
mode de pose
rehausse
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
autre
appareillage
non requis
largeur
210 mm
longueur
120 mm
1320 Grande base MAX100 E27 Noir câblage S IP65 IK08 0,46kg