Disano - EXPO 1737 13W Led blanc 4000K graphite

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • flux lumineux utile - 1700 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012952124583

Réf. Sonepar

00076212458

Réf. Fournisseur

DIS51112400

Réf. Commerciale

Disano

puissance du système

15 W

flux lumineux utile

1700 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

644 mm

couleur du boîtier/corps

autre

type de connexion

autre

type de luminaire

luminaire sur pied

source lumineuse fournie

Oui

couleur de la lumière

blanc

avec plaque de base

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

élément de distribution de lumière

autre

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

régulation constante du flux lumineux

Non

classe de protection

II

puissance de lampe acceptée

13...13 W

émission de lumière

direct

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

170 mm

longueur

170 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

section de conducteur

1 mm²

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Extérieur Expo CLD 15W 838 lumens 4000k CRI 90 graphite 4,32kg Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 70% 50.000 heures (L70B50) groupe de risque 0 IP66 IK09

Les Atouts de l'article:

EXPO dispose du câblage CLD CELL (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Son faisceau est un faisceau asymétriqueLa couleur du produit est en graphiteAvec son IP66 le luminaire est étanche à la poussière et il est protégé contre les jets d'eauLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique

Les Atouts de la gamme:

Une série de bornes lumineuses extérieures basées sur deux critères principaux : souplesse d'emploi maximale et esthétique de la lumière. Leur design très minimaliste exploite la réfraction de la lumière de manière révolutionnaire. En effet, grâce à une surface concave, la lumière se propage à l'extérieur et, en même temps, illumine la borne totalement. Un effet d'impact qui reste dans les limites fixées par les normes sur la lutte contre la pollution lumineuse. L'appareil, totalement d'aluminium, présente un corps central en profilé extrudé allongeable, de sorte à pouvoir l'utiliser à plusieurs hauteurs en fonction des besoins de l'application : allées, balises et autres situations extérieures. Les sources lumineuses à LED, quant à elles, assurent une performance exceptionnelle en termes d'économies d'énergie et d'efficacité lumineuse.Corps optique : aluminium moulé sous pression.Colonne : aluminium extrudé.Base : aluminium moulé sous pression avec renforts internes.Diffuseur : polycarbonate transparent V0 haute performance avec micro striure interne extensive.Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. Équipement : connectique étanche IP67 pour le raccordement à la ligne d'alimentation. Installation rapide et simple.NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l’indice de protection IP66IK09.