Disano - GROUND 2613 1900lm 4000K graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952138221
Réf. Sonepar
00076213822
Réf. Fournisseur
DIS53060000
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système
15 W
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
autre
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
orientable
Non
classe de protection
I
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
hauteur/profondeur
93 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
93 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Non
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Extérieur Ground cld 15w cob 309 lumens 4000k cri 90 graphite 2,65kg ip67 ik08 Maintien flux lumineux 70% 50.000 heures (L70B50)
Les Atouts de l'article:
GROUND est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en graphiteLe luminaire dispose un écran bombé et d'un cadreLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique Appareil carrossable et/ ou piétinable
Les Atouts de la gamme:
Le Ground est parfait pour la signalétique pour les passages de véhicules.Il se décline en version pour le sol avec écran bombé avec lamelles radiales et en version murale avec un écran bombé et un cadre bombé.• Corps/Cadre : en aluminium moulé sous pression.• Diffuseur : verre hsémisphsérique, résistant aux excursions thermiques, aux chocs mécaniques.• Dotation : serre-câble en nylon PG11 et prédisposition pour ligne continue.