Disano - QUADRO 1819 Led 26W 663lm Inox 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 663 lm
température de couleur - 4000...4000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi) - 1819
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952084504
Réf. Sonepar
00076208450
Réf. Fournisseur
DIS53099000
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile
663 lm
température de couleur
4000...4000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi)
1819
Extérieur QUADRO CLD 13KG 663 lumens 116 mA 4000K 27 WATT INOX IP67 IK10
Les Atouts de l'article:
Le luminaire QUADRO dispose du cablage cld (alimentation électrique)La couleur du produit est en inoxLe faisceau a un angle extra largeLa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique Quadro peut être encastré au sol• Produit avec des matériaux incassables
Les Atouts de la gamme:
Quadro fait partie de la famille des encastrés de sol. Sa forme carrée est un atout pour mettre en valeur la surface à éclairer.Corps: en aluminium moulé sous pression revêtue de peinture en poudre couleur argent.Structure: en acier inox AISI 304.Boîtier d’encastrement: doté de boîtier d’encastrement en nylon avec domino.Câblage séparé pour réduire l’impact thermique sur les composants et simplifier l’installation.Diffuseur: Verre interne trempé de 5mm résistant aux chocs thermiques. Verre extérieur trempé de 15mm résistant aux chocs thermiques et stress mécaniques jusqu’à 2000 Kg (Versions avec verre anti-dérapage surdemande.).Câblage: Alimentation 230V/50Hz. Boîtier accessoires en nylon avec domino 4P 4 mm2. Prédisposition avec ligne d’entrée et de sortie, système anti arrachement en nylon de 1/2 pouce et câble avec double isolation section 1mm2.Equipement: Joint en caoutchouc silicone.NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.