Filtres généraux

Solutions de branchement, colonnes et alimentation déportée (4866)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Solutions de branchement, colonnes et alimentation déportée

4866 produits

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • type: connecteur porte-fusible (CPF)

  • intensité de courant max.: 200 A

  • nombre de clients max.: 6

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 25...25 mm²

  • accessoires de connexion: connecteur à vis

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: connecteur porte-fusible (CPF)

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 6

  • nombre de positions de serrage par pôle: 4

  • courant assigné max.: 200 A

  • courant de fonctionnement nominal: 630 A

  • longueur: 78.74 mm

  • largeur: 35.6 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 5

  • courant assigné CA 50 Hz: 63 A

  • sélection de phases: Non

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • courant nominal: 60 A

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • courant nominal: 60 A

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • forme: en forme de toit

  • longueur: 2750 mm

  • qualité du matériau: PVC

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 5

  • courant assigné CA 50 Hz: 32 A

  • sélection de phases: Non

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • type: fixe monobloc

  • nombre de modules: 13

  • longueur: 25 mm

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • intensité de courant max.: 400 A

  • nombre de clients max.: 3

  • largeur: 250 mm

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • type: connecteur porte-fusible (CPF)

  • intensité de courant max.: 200 A

  • nombre de clients max.: 3

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 200 mm

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • forme: en forme de toit

  • longueur: 2750 mm

  • matériau: aluminium

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 5

  • courant assigné CA 50 Hz: 63 A

  • sélection de phases: Non

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 6

  • nombre de positions de serrage par pôle: 4

  • courant assigné max.: 400 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 5

  • courant assigné CA 50 Hz: 32 A

  • sélection de phases: Non

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • taille de fusible selon IEC 60269: NH00

  • calibre/courant nominal assigné (In): 60 A

  • languettes métalliques isolées (IMGL): Non

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 5

  • courant assigné CA 50 Hz: 32 A

  • sélection de phases: Non

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: unique

  • nombre de pôles: 5

  • courant assigné CA 50 Hz: 40 A

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • forme: en forme de toit

  • longueur: 2750 mm

  • qualité du matériau: PVC

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 5

  • courant assigné CA 50 Hz: 100 A

  • sélection de phases: Non

Seifel
  • Copie

  • Copie

  • forme: en forme de toit

  • longueur: 2.75 mm

  • largeur: 36 mm