Filtres généraux

Solutions de branchement, colonnes et alimentation déportée (4866)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Solutions de branchement, colonnes et alimentation déportée

4866 produits

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 25...25 mm²

  • accessoires de connexion: connecteur à vis

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: connecteur porte-fusible (CPF)

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • type: connecteur porte-fusible (CPF)

  • intensité de courant max.: 200 A

  • nombre de clients max.: 6

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 6

  • nombre de positions de serrage par pôle: 4

  • courant assigné max.: 200 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: unique

  • nombre de pôles: 5

  • courant assigné CA 50 Hz: 100 A

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • intensité de courant max.: 400 A

  • nombre de clients max.: 3

  • largeur: 250 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: unique

  • nombre de pôles: 3

  • courant assigné CA 50 Hz: 25 A

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • intensité de courant max.: 400 A

  • nombre de clients max.: 6

  • largeur: 250 mm

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: connecteur porte-fusible (CPF)

  • Copie

  • Copie

  • modèle: plat

  • longueur: 2000 mm

  • largeur: 12 mm

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • type: connecteur porte-fusible (CPF)

  • intensité de courant max.: 200 A

  • nombre de clients max.: 3

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • courant nominal: 60 A

  • Copie

  • Copie

  • modèle: plat

  • longueur: 6000 mm

  • largeur: 100 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • position d'alimentation: extrémité

  • nombre de pôles: 5

  • courant assigné CA 50 Hz: 100 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 5

  • courant assigné CA 50 Hz: 32 A

  • sélection de phases: Non

  • Copie

  • Copie

  • modèle: plat

  • longueur: 4000 mm

  • largeur: 100 mm

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 200 mm

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • forme: en forme de toit

  • longueur: 2750 mm

  • qualité du matériau: PVC

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • type: autre

  • hauteur: 485 mm

  • largeur: 350 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 5

  • courant assigné CA 50 Hz: 63 A

  • sélection de phases: Non

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • nombre de raccordements sortants: 1

  • longueur: 430 mm

  • largeur: 235 mm

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • forme: en forme de toit

  • longueur: 2750 mm

  • matériau: aluminium

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 300 mm

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • courant nominal: 60 A