Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
couleur
indice de protection (IP)
hauteur
numéro RAL
nombre de pôles
longueur
courant assigné CA 50 Hz
tension assignée à CA 50 Hz
modèle
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
profondeur
flexible
Solutions de branchement, colonnes et alimentation déportée
4866 produits
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 25...25 mm²
accessoires de connexion: connecteur à vis
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur porte-fusible (CPF)
type: connecteur porte-fusible (CPF)
intensité de courant max.: 200 A
nombre de clients max.: 6
nombre de pôles: 6
nombre de positions de serrage par pôle: 4
courant assigné max.: 200 A
modèle: unique
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 100 A
Copie
Copie
modèle: plat
longueur: 4000 mm
largeur: 80 mm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 300 mm
intensité de courant max.: 400 A
nombre de clients max.: 3
largeur: 250 mm
modèle: unique
nombre de pôles: 3
courant assigné CA 50 Hz: 25 A
intensité de courant max.: 400 A
nombre de clients max.: 6
largeur: 250 mm
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur porte-fusible (CPF)
modèle: plat
longueur: 2000 mm
largeur: 12 mm
type: connecteur porte-fusible (CPF)
intensité de courant max.: 200 A
nombre de clients max.: 3
courant nominal: 60 A
Copie
Copie
modèle: plat
longueur: 6000 mm
largeur: 100 mm
position d'alimentation: extrémité
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 100 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 32 A
sélection de phases: Non
matériau: plastique
largeur: 150 mm
hauteur: 200 mm
Copie
Copie
forme: en forme de toit
longueur: 2750 mm
qualité du matériau: PVC
type: autre
hauteur: 485 mm
largeur: 350 mm
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 63 A
sélection de phases: Non
nombre de raccordements sortants: 1
longueur: 430 mm
largeur: 235 mm
Copie
Copie
forme: en forme de toit
longueur: 2750 mm
matériau: aluminium
courant nominal: 60 A