Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
couleur
indice de protection (IP)
hauteur
numéro RAL
nombre de pôles
Solutions de branchement, colonnes et alimentation déportée
4866 produits
type: connecteur porte-fusible (CPF)
intensité de courant max.: 200 A
nombre de clients max.: 6
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 25...25 mm²
accessoires de connexion: connecteur à vis
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur porte-fusible (CPF)
nombre de pôles: 6
nombre de positions de serrage par pôle: 4
courant assigné max.: 200 A
Copie
Copie
courant de fonctionnement nominal: 630 A
longueur: 78.74 mm
largeur: 35.6 mm
Copie
Copie
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 63 A
sélection de phases: Non
courant nominal: 60 A
Copie
Copie
forme: en forme de toit
longueur: 2750 mm
qualité du matériau: PVC
courant nominal: 60 A
matériau: plastique
largeur: 200 mm
hauteur: 250 mm
intensité de courant max.: 400 A
nombre de clients max.: 3
largeur: 250 mm
Copie
Copie
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 32 A
sélection de phases: Non
type: fixe monobloc
nombre de modules: 13
longueur: 25 mm
type: connecteur porte-fusible (CPF)
intensité de courant max.: 200 A
nombre de clients max.: 3
Copie
Copie
forme: en forme de toit
longueur: 2750 mm
matériau: aluminium
matériau: plastique
largeur: 150 mm
hauteur: 200 mm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 300 mm
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 63 A
sélection de phases: Non
Copie
Copie
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 32 A
sélection de phases: Non
Copie
Copie
nombre de pôles: 6
nombre de positions de serrage par pôle: 4
courant assigné max.: 400 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH00
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
languettes métalliques isolées (IMGL): Non
Copie
Copie
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 32 A
sélection de phases: Non
modèle: unique
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 40 A
Copie
Copie
forme: en forme de toit
longueur: 2750 mm
qualité du matériau: PVC