Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
couleur
indice de protection (IP)
hauteur
numéro RAL
nombre de pôles
Solutions de branchement, colonnes et alimentation déportée
4866 produits
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 25...25 mm²
accessoires de connexion: connecteur à vis
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur porte-fusible (CPF)
type: connecteur porte-fusible (CPF)
intensité de courant max.: 200 A
nombre de clients max.: 6
modèle: unique
nombre de pôles: 3
courant assigné CA 50 Hz: 25 A
nombre de pôles: 6
nombre de positions de serrage par pôle: 4
courant assigné max.: 200 A
modèle: unique
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 100 A
Copie
Copie
modèle: plat
longueur: 4000 mm
largeur: 80 mm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 300 mm
intensité de courant max.: 400 A
nombre de clients max.: 3
largeur: 250 mm
intensité de courant max.: 400 A
nombre de clients max.: 6
largeur: 250 mm
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur porte-fusible (CPF)
modèle: plat
longueur: 2000 mm
largeur: 12 mm
Copie
Copie
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 25 A
sélection de phases: Non
type: connecteur porte-fusible (CPF)
intensité de courant max.: 200 A
nombre de clients max.: 3
courant nominal: 60 A
Copie
Copie
modèle: plat
longueur: 6000 mm
largeur: 100 mm
position d'alimentation: extrémité
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 100 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 32 A
sélection de phases: Non
matériau: plastique
largeur: 150 mm
hauteur: 200 mm
Copie
Copie
forme: en forme de toit
longueur: 2750 mm
qualité du matériau: PVC
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 63 A
sélection de phases: Non
nombre de raccordements sortants: 1
longueur: 430 mm
largeur: 235 mm
Copie
Copie
forme: en forme de toit
longueur: 2750 mm
matériau: aluminium
courant nominal: 60 A