Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
couleur
indice de protection (IP)
hauteur
numéro RAL
nombre de pôles
Solutions de branchement, colonnes et alimentation déportée
4866 produits
nombre de pôles: 3
courant assigné CA 50 Hz: 10 A
sélection de phases: Oui
Copie
Copie
courant de fonctionnement nominal: 1250 A
longueur: 2000 mm
largeur: 50 mm
Copie
Copie
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 63 A
sélection de phases: Non
Copie
Copie
modèle: plat
longueur: 4000 mm
largeur: 50 mm
courant nominal: 90 A
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 50...50 mm²
accessoires de connexion: connecteur à vis
Copie
Copie
courant de fonctionnement nominal: 250 A
longueur: 78.74 mm
largeur: 23.6 mm
Copie
Copie
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 32 A
sélection de phases: Non
Copie
Copie
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 50 A
sélection de phases: Non
Copie
Copie
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 25 A
sélection de phases: Non
Copie
Copie
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 100 A
sélection de phases: Non
courant nominal: 90 A
courant nominal: 60 A
mode de pose: dans le candélabre
avec minuterie: Non
section de câble max.: 16 mm²
Copie
Copie
modèle: plat
longueur: 4000 mm
largeur: 80 mm
Copie
Copie
modèle: plat
longueur: 4000 mm
largeur: 100 mm
Copie
Copie
courant de fonctionnement nominal: 800 A
longueur: 2000 mm
largeur: 32 mm
Copie
Copie
nombre de pôles: 6
nombre de positions de serrage par pôle: 4
courant assigné max.: 400 A
Copie
Copie
courant de fonctionnement nominal: 400 A
longueur: 2 mm
largeur: 1.4 mm
Copie
Copie
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 32 A
sélection de phases: Non
position d'alimentation: extrémité
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 250 A
matériau: aluminium
finition de la surface: galvanisé
matériau: plastique
largeur: 100 mm
hauteur: 150 mm
nombre de pôles: 3
nombre de positions de serrage par pôle: 4
courant assigné max.: 200 A