Filtres généraux

Tableaux pré- équipés et montage spéciaux (877)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Tableaux pré- équipés et montage spéciaux

877 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: autre

  • courant assigné de l'interrupteur général: 63 A

  • hauteur: 508 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 63 mm

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: autre

  • courant assigné de l'interrupteur général: 63 A

  • hauteur: 363 mm

Eaton Industries France SAS
  • Copie

  • Copie

  • nombre total de groupes: 0

  • courant assigné de l'interrupteur général: 0 A

  • nombre de phases: 0

Eaton Industries France SAS
  • Copie

  • Copie

  • protection: Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.

  • nombre total de groupes: 3

  • courant assigné de l'interrupteur général: 63 A

Beromet
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 250 mm

  • largeur: 63 mm

  • couleur: blanc

ABB
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: mur creux

  • protection: autre

  • nombre total de groupes: 4

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • protection: Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.

  • nombre total de groupes: 3

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

Hager
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: autre

  • courant assigné de l'interrupteur général: 90 A

  • indice de protection (IP): IP30

  • Copie

  • Copie

Hager
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: autre

  • courant assigné de l'interrupteur général: 90 A

  • indice de protection (IP): IP30

Beromet
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • type d'accessoire/pièce détachée: autre