Filtres généraux

Tableaux pré- équipés et montage spéciaux (877)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Tableaux pré- équipés et montage spéciaux

877 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: autre

  • courant assigné de l'interrupteur général: 63 A

  • hauteur: 508 mm

ABB
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 63 mm

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • protection: Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.

  • nombre total de groupes: 3

ABB
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

Eaton Industries France SAS
  • Copie

  • Copie

  • nombre total de groupes: 0

  • courant assigné de l'interrupteur général: 0 A

  • nombre de phases: 0

Schneider Electric
  • modèle: autre

  • adapté au nombre de pôles: 3

Beromet
  • Copie

  • Copie

Beromet
  • Copie

  • Copie

  • modèle: avec capot

  • type de construction: montage fixe

  • nombre total de raccordements conducteur rond: 12

Schneider Electric
  • modèle: autre

  • adapté au nombre de pôles: 4

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie