Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
hauteur
largeur
type de capot
avec cadre/support de montage
indice de protection (IP)
matériau
couleur
profondeur
position du compteur au point de terminaison
avec couvercle
avec bornes N-PE
Degré de protection (NEMA)
matériau du boîtier/corps
modèle
Tableaux pré- équipés et montage spéciaux
851 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
mode de pose: autre
hauteur: 363 mm
largeur: 250 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
Copie
Copie
modèle: autre
adapté au nombre de pôles: 4
matériau: plastique
couleur: blanc
sans halogène: Oui
hauteur: 2600 mm
profondeur: 63 mm
couleur de la partie supérieure: blanc
mode de pose: autre
courant assigné de l'interrupteur général: 90 A
indice de protection (IP): IP30
mode de pose: autre
courant assigné de l'interrupteur général: 90 A
indice de protection (IP): IP30
mode de pose: mur creux
protection: autre
nombre total de groupes: 3
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
mode de pose: mur creux
protection: autre
nombre total de groupes: 4
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Oui
mode de pose: mur creux
protection: autre
nombre total de groupes: 1
protection: Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
nombre total de groupes: 2
courant assigné de l'interrupteur général: 63 A
mode de pose: autre
courant assigné de l'interrupteur général: 90 A
indice de protection (IP): IP30
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Oui