Filtres généraux

Tableaux pré- équipés et montage spéciaux (851)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Tableaux pré- équipés et montage spéciaux

851 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 63 mm

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: autre

  • hauteur: 508 mm

  • largeur: 250 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • protection: Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.

  • nombre total de groupes: 3

ABB
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

Eaton Industries France SAS
  • Copie

  • Copie

  • nombre total de groupes: 0

  • courant assigné de l'interrupteur général: 0 A

  • nombre de phases: 0

Schneider Electric
  • modèle: autre

  • adapté au nombre de pôles: 3

Beromet
  • Copie

  • Copie

Beromet
  • Copie

  • Copie

  • modèle: avec capot

  • type de construction: montage fixe

  • nombre total de raccordements conducteur rond: 12

Schneider Electric
  • modèle: autre

  • adapté au nombre de pôles: 4

ABB
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 250 mm

  • largeur: 63 mm

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie