Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
hauteur
largeur
indice de protection (IP)
couleur
profondeur
matériau du boîtier/corps
modèle
mode de pose
numéro RAL
type d'accessoire/pièce détachée
nombre de phases
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
nombre total de groupes
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
Tableaux pré- équipés et montage spéciaux
851 produits
Copie
Copie
largeur: 250 mm
hauteur: 63 mm
couleur: blanc
mode de pose: autre
hauteur: 508 mm
largeur: 250 mm
mode de pose: saillie
protection: Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
nombre total de groupes: 3
nombre total de groupes: 0
courant assigné de l'interrupteur général: 0 A
nombre de phases: 0
Copie
Copie
modèle: autre
adapté au nombre de pôles: 3
Copie
Copie
modèle: avec capot
type de construction: montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond: 12
Copie
Copie
modèle: autre
adapté au nombre de pôles: 4
hauteur: 250 mm
largeur: 63 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre