nombre de pôles
courant permanent nominal (Iu)
tension assignée (Ue)
finition de l'élément d'actionnement
type de construction de l'appareil
calibre/courant nominal assigné (In)
Distribution d'énergie
10000 produits
nombre de pôles: 4
courant nominal: 40 A
type de courant différentiel: A
nombre de pôles: 2
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: AC
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 3
largeur en nombre de modules: 13
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
courant permanent nominal (Iu): 400 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 36 kA
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: A
type de déverrouillage: autre
indice de protection (IP): IP44
mode de pose: encastré
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
modèle: autre
largeur: 650 mm
hauteur: 2000 mm
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles protégés: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.5 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 1
largeur en nombre de modules: 13
Copie
Copie
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 45 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.5 A