Filtres généraux

Charge des véhicules électriques (IRVE) (204)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Charge des véhicules électriques (IRVE)

204 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: capuchon de protection

  • accessoire: Oui

  • pièce détachée: Non

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: monophasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 7.4 kW

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: monophasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 7.4 kW

Schneider Electric
  • exécution raccord côté installation: monophasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 7.4 kW

  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: triphasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 11 kW

Gewiss
  • Copie

  • Copie

Eaton Industries France SAS
  • exécution raccord côté installation: triphasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 22 kW

Eaton Industries France SAS
  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • accessoire: Oui

  • pièce détachée: Non

Eaton Industries France SAS
  • type d'accessoire/pièce détachée: colonne/poteau de montage

  • accessoire: Oui

  • pièce détachée: Non

Eaton Industries France SAS
  • type d'accessoire/pièce détachée: colonne/poteau de montage

  • accessoire: Oui

  • pièce détachée: Non

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: triphasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 22 kW

  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: monophasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 7.4 kW

  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: triphasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • mode de pose: fixation sur sol

  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: triphasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • mode de pose: fixation sur sol