Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
mode de pose
largeur
hauteur
exécution raccord côté installation
nombre de points de chargement
profondeur
nombre de prises CEE
nombre de prises de charge type 2
puissance de raccordement nominale
nombre de coupleurs de charge type 2
puissance max. par point de chargement
type d'accessoire/pièce détachée
Charge des véhicules électriques (IRVE)
658 produits
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 2
puissance max. par point de chargement: 22 kW
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
type d'accessoire/pièce détachée: capuchon de protection
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 2
puissance max. par point de chargement: 22 kW
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
courant de charge: 32 A
déverrouillage de secours en cas de panne de courant: Non
nombre max. de points de chargement commandables: 1
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 7 kW
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
type d'accessoire/pièce détachée: autre
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
courant de charge: 0.002 A
consommation énergétique: 5 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant: Non
Copie
Copie
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
courant de charge: 32 A
déverrouillage de secours en cas de panne de courant: Non
nombre max. de points de chargement commandables: 1
type d'accessoire/pièce détachée: socle
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 4.6 kW
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 11 kW
nombre max. de points de chargement commandables: 1
tension nominale: 250 V
largeur: 75 mm