Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
mode de pose
largeur
hauteur
exécution raccord côté installation
nombre de points de chargement
profondeur
nombre de prises CEE
nombre de prises de charge type 2
puissance de raccordement nominale
puissance max. par point de chargement
nombre de coupleurs de charge type 2
matériau du boîtier/corps
Charge des véhicules électriques (IRVE)
656 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
nombre max. de points de chargement commandables: 1
largeur: 76 mm
hauteur: 42 mm
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
type d'accessoire/pièce détachée: carte RFID
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
type d'accessoire/pièce détachée: carte RFID
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: support de connecteur externe
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
tension d'alimentation CA 50 Hz: 180...260 V
tension d'alimentation DC: 10...14 V
protocole pris en charge pour TCP/IP: Oui
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
type d'accessoire/pièce détachée: socle
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
type d'accessoire/pièce détachée: colonne/poteau de montage
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
Copie
Copie
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
type d'accessoire/pièce détachée: fonction de communication et de mesure
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 2
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite