Filtres généraux

Charge des véhicules électriques (IRVE) (619)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Charge des véhicules électriques (IRVE)

619 produits

Hager
  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: triphasé

  • nombre de points de chargement: 2

  • puissance max. par point de chargement: 22 kW

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: capuchon de protection

  • accessoire: Oui

  • pièce détachée: Non

Hager
  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: triphasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 22 kW

Hager
  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: triphasé

  • nombre de points de chargement: 2

  • puissance max. par point de chargement: 22 kW

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: monophasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 7.4 kW

Hager
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation

  • accessoire: Oui

  • pièce détachée: Non

Hager
  • courant de charge: 32 A

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant: Non

  • nombre max. de points de chargement commandables: 1

Hager
  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: triphasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 22 kW

Hager
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • accessoire: Oui

  • pièce détachée: Non

Hager
  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: monophasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 7 kW

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: monophasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 7.4 kW

Hager
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

Hager
  • courant de charge: 0.002 A

  • consommation énergétique: 5 W

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant: Non

Gewiss
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • exécution raccord côté installation: monophasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 7.4 kW

Hager
  • courant de charge: 32 A

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant: Non

  • nombre max. de points de chargement commandables: 1

  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: triphasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 11 kW

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de points de chargement commandables: 1

  • tension nominale: 250 V

  • largeur: 75 mm

Gewiss
  • Copie

  • Copie

Gewiss
  • Copie

  • Copie

Hager
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • accessoire: Oui

  • pièce détachée: Non

Hager
  • nombre max. de points de chargement commandables: 1

  • largeur: 76 mm

  • hauteur: 42 mm

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: monophasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 7.4 kW