Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
nombre de prises CEE
exécution raccord côté installation
mode de pose
puissance de raccordement nominale
nombre de prises de charge type 2
nombre de points de chargement
largeur
hauteur
profondeur
nombre de coupleurs de charge type 1
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
puissance max. par point de chargement
Charge des véhicules électriques (IRVE)
204 produits
modèle: prise de charge
standard: type 2
technique de raccordement: raccordement à vis
modèle: prise de charge
standard: type 2
technique de raccordement: raccordement à vis
Copie
Copie
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 50 kW
exécution raccord côté installation: triphasé
mode de pose: montage mural
indice de protection (IP): IP44
Copie
Copie
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 66 kW
Copie
Copie
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 11 kW
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
mode de pose: montage mural
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 24 kW
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 2
mode de pose: fixation sur sol
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
modèle: prise de charge
standard: type 2
technique de raccordement: raccordement à vis