Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
mode de pose
nombre de prises CEE
exécution raccord côté installation
puissance de raccordement nominale
nombre de prises de charge type 2
Charge des véhicules électriques (IRVE)
211 produits
type d'accessoire/pièce détachée: capuchon de protection
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
Copie
Copie
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 11 kW
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: autre
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
type d'accessoire/pièce détachée: colonne/poteau de montage
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
Copie
Copie
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: colonne/poteau de montage
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 24 kW