Filtres généraux

Offre VerteEn savoir plus

Equipement armoires électriques (85053)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Equipement armoires électriques

10000 produits

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 2 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 3

  • calibre/courant nominal assigné (In): 20 A

Legrand
  • nombre de pôles protégés: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 32 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • courant nominal: 40 A

  • type de courant différentiel: AC

Schneider Electric
  • courant de fonctionnement nominal: 25 A

  • tension d'actionnement assignée: 230...240 V

  • type de tension de fonctionnement: AC

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • courant nominal: 63 A

  • type de courant différentiel: AC

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • courant nominal: 25 A

  • type de courant différentiel: AC

Legrand
  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • courant permanent nominal (Iu): 250 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 25 kA

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • courant nominal: 25 A

  • type de courant différentiel: AC

Legrand
  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • dispositif auxiliaire: déclencheur par courant de travail

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • dispositif auxiliaire: commutateur auxiliaire

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 3

  • calibre/courant nominal assigné (In): 20 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • nombre de phases: 3

  • courant permanent nominal (Iu): 80 A

Legrand
  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.3 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 3

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Legrand
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • courant nominal: 40 A

  • type de courant différentiel: AC