nombre de pôles
tension assignée (Ue)
courant permanent nominal (Iu)
finition de l'élément d'actionnement
type de construction de l'appareil
type de raccordement du circuit principal
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
avec déclencheur à sous-tension intégré
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
adapté à un montage de profilés chapeaux
appareil complet avec unité de protection
montage de profilés chapeaux en option
réglage de courant du déclencheur de surcharge
Equipement armoires électriques
10000 produits
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
type de déverrouillage: déverrouillage par clé
indice de protection (IP): IP44
mode de pose: encastré
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
courant de fonctionnement nominal: 25 A
tension d'actionnement assignée: 195...253 V
type de tension de fonctionnement: AC
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles: 2
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: AC
Copie
Copie
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
tension assignée CA: 24000 V
pouvoir de coupure nominal: 0.063 kA
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 400 A
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 400 V
matériau: acier
largeur: 575 mm
hauteur: 1900 mm
Copie
Copie
courant de fonctionnement nominal: 25 A
tension d'actionnement assignée: 220...240 V
type de tension de fonctionnement: AC
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 63 A
modèle: autre
matériau: métal
largeur: 468 mm
nombre de pôles: 2
courant nominal: 40 A
type de courant différentiel: AC
nombre de pôles: 2
courant nominal: 40 A
type de courant différentiel: autre