nombre de pôles
tension assignée (Ue)
courant permanent nominal (Iu)
finition de l'élément d'actionnement
type de construction de l'appareil
type de raccordement du circuit principal
Equipement armoires électriques
10000 produits
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
Copie
Copie
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
fonction déclencheur de court-circuit: retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 40...100 A
nombre de pôles: 4
courant nominal: 40 A
type de courant différentiel: AC
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
courant permanent nominal (Iu): 250 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 25 kA
Copie
Copie
courant de fonctionnement nominal: 25 A
tension d'actionnement assignée: 230...240 V
type de tension de fonctionnement: AC
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
courant nominal: 63 A
type de courant différentiel: AC
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles: 4
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: AC
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles: 4
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: AC
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
dispositif auxiliaire: commutateur auxiliaire
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: AC
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.3 A
nombre de pôles: 4
nombre de phases: 3
courant permanent nominal (Iu): 80 A
Copie
Copie
dispositif auxiliaire: déclencheur par courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A