Accessoires pour connectique basse tension

Trier par
Afficher
905 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
NSX250 3 BORNES 2X35MM2 + SEP photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV429248
  • NSX250 3 BORNES 2X35MM2 + SEP

  • ComPacT NSX250 - 3 bornes pour 6 cables 1,5 a 35mm2 et separateur de phases
Selon l'agence
x   1   unité
NSX630 PERCUTEUR PRE-DECL 4P photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV432520
  • NSX630 PERCUTEUR PRE-DECL 4P

  • ComPacT NSX - percuteur pre-declenchement - 2-3-4P - pour NSX400-630
En stock
x   1   unité
Capot plage x630-P630 4P photo du produit
Sur commande
x   1   unité
NSX630 CACHE BORNES COURT 3P photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV432591
  • NSX630 CACHE BORNES COURT 3P

  • ComPacT NSX - cache-borne court - 2-3P - pour NSX400-630
En stock
x   1   unité
NSX250 EMBASE 2 BLOCS MOBILES photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV429275
  • NSX250 EMBASE 2 BLOCS MOBILES

  • ComPacT NSX - 1 embase - pour 2 blocs mobiles pour NSX100-250
Selon l'agence
x   1   unité
NSX630 4 PLAGES RACCORD CHANT photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV432487
  • NSX630 4 PLAGES RACCORD CHANT

  • ComPacT NSX - plages de raccordement a sur chant - lot de 4 pour NSX400-630
Selon l'agence
x   1   unité
NSX250 1 CACHE BORNE LONG 3P photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV429517
  • NSX250 1 CACHE BORNE LONG 3P

  • ComPacT NSX - 1 cache-borne long pour disjoncteur ou socle - 3P pour NSX100-250
En stock
x   1   unité
NS1600 VER MAN AMOVIBL 1-3CAD photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 44936
  • NS1600 VER MAN AMOVIBL 1-3CAD

  • ComPacT NS - verrouil maneton dispositif amovible - 1 a 3 cadenas - NS630-1600
En stock
x   1   unité
NSX PRISE FIXE 9 FILS SOCLE photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV429273
  • NSX PRISE FIXE 9 FILS SOCLE

  • ComPacT NSX - 1 bloc de raccordement fixe - 9 fils - pour socle de NSX100-630
En stock
x   1   unité
ADAPTATEUR DIN DPX3-DX3 photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 026299
  • ADAPTATEUR DIN DPX3-DX3

  • Rehausse rail pour cohabitation DX3 + DPX-IS250 sur meme rangee
Selon l'agence
x   1   unité
NS ECRAN CHAMB APP ARRIV 3P photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 33596
  • NS ECRAN CHAMB APP ARRIV 3P

  • ComPacT NS - ecran de chambre appareil d'arrivee - 3P - pour NS630-1600
Selon l'agence
x   1   unité
INTERCALAIRE 9MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : A9N27062
  • INTERCALAIRE 9MM

  • Intercalaire largeur 1 pas de 9mm
En stock
x   1   unité