tension assignée (Ue)
nombre de pôles
courant permanent nominal (Iu)
finition de l'élément d'actionnement
type de construction de l'appareil
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Equipement armoires électriques
10000 produits
nombre de pôles: 2
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: AC
Copie
Copie
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: AC
nombre de pôles: 2
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: A
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles: 2
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: AC
dispositif auxiliaire: commutateur auxiliaire
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de pôles: 4
courant permanent nominal (Iu): 240 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 36 kA
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
courant nominal: 40 A
type de courant différentiel: A
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 630 A
Copie
Copie
dispositif auxiliaire: commutateur auxiliaire
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A