Filtres généraux

Offre VerteEn savoir plus

Equipement armoires électriques (85053)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Equipement armoires électriques

10000 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • courant nominal: 25 A

  • type de courant différentiel: AC

Schneider Electric
  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Legrand
  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • courant nominal: 25 A

  • type de courant différentiel: AC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • courant nominal: 25 A

  • type de courant différentiel: A

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Schneider Electric
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • courant permanent nominal (Iu): 240 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 36 kA

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • courant permanent nominal (Iu): 400 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 36 kA

Schneider Electric
  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Legrand
  • nombre de pôles protégés: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 32 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • dispositif auxiliaire: commutateur auxiliaire

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

Legrand
Classement vert

A

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

Schneider Electric
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu): 250 A

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de déverrouillage: autre

  • indice de protection (IP): IP44

  • mode de pose: encastré

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • courant nominal: 40 A

  • type de courant différentiel: AC

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A