nombre de pôles
tension assignée (Ue)
courant permanent nominal (Iu)
finition de l'élément d'actionnement
type de construction de l'appareil
type de raccordement du circuit principal
Equipement armoires électriques
10000 produits
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 3
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
tension nominale AC: 400 V
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
adapté en tant que paroi latérale: Non
adapté en tant que panneau arrière: Oui
matériau: acier
modèle: autre
largeur: 800 mm
hauteur: 2000 mm
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: A
nombre de pôles: 4
courant nominal: 40 A
type de courant différentiel: AC
modèle: cadre pivotant
largeur: 575 mm
hauteur: 1850 mm
tension assignée (Ue): 250 V
type de tension: AC
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles: 2
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: AC
nombre de pôles: 4
nombre de phases: 3
courant permanent nominal (Iu): 80 A
nombre de pôles: 4
fonction déclencheur de court-circuit: retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 160...400 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
nombre de pôles: 4
courant nominal: 40 A
type de courant différentiel: F
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 125 A
Copie
Copie
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.3 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
fonction déclencheur de court-circuit: retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 140...240 A
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
courant nominal: 40 A
type de courant différentiel: AC
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
type de compteur: électronique
courant nominal (In): 63 A
courant maximal (Imax): 63 A