Interrupteur différentiel

Trier par
Afficher
276 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
IID 4P 63A 30MA AC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : A9R11463
  • IID 4P 63A 30MA AC

  • ACTI9 IID 4P 63A 30MA AC-TYPE RESIDUAL C
En stock
x   1   unité
IID 4P 40A 30MA AC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : A9R11440
  • IID 4P 40A 30MA AC

  • ACTI9 IID 4P 40A 30MA AC-TYPE RESIDUAL C
En stock
x   1   unité
DX3-ID 4PG 63A AC 30MA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 411662
  • DX3-ID 4PG 63A AC 30MA

  • Inter diff DX3-ID - vis/vis - 4P- 400V~-63A - type AC - 30mA - départ bas
En stock
x   1   unité
DX3-ID 4PG 63A AC 30MA TGA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 411653
  • DX3-ID 4PG 63A AC 30MA TGA

  • Inter diff DX3-ID - vis/auto - 4P - 400V~ - 63A - type AC - 30mA - départ haut
Selon l'agence
x   1   unité
DX3-ID 4PG 40A AC 30MA TGA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 411652
  • DX3-ID 4PG 40A AC 30MA TGA

  • Inter diff DX3-ID - vis/auto - 4P - 400V~ - 40A - type AC - 30mA - départ haut
En stock
x   1   unité
IID 2P 40A 30MA AC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : A9R11240
  • IID 2P 40A 30MA AC

  • ACTI9 IID 2P 40A 30MA AC-TYPE RESIDUAL C
En stock
x   1   unité
DX3-ID 4P 40A B 30MA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 411846
  • DX3-ID 4P 40A B 30MA

  • Inter diff DX3-ID - vis/vis - 4P- 400V~-40A - type B - 30mA - départ bas
En stock
x   1   unité
IID 2P 63A 30MA AC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : A9R11263
  • IID 2P 63A 30MA AC

  • ACTI9 IID 2P 63A 30MA AC-TYPE RESIDUAL C
En stock
x   1   unité
Inter dif 3P+N 63A 30mA AC BD photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Inter dif 3P+N 40A 30mA AC BD photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
DX3-ID 4PG 40A AC 30MA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 411661
  • DX3-ID 4PG 40A AC 30MA

  • Inter diff DX3-ID - vis/vis - 4P- 400V~-40A - type AC - 30mA - départ bas
Selon l'agence
x   1   unité
Inter dif 3P+N 40A 30mA HI BD photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité