Filtres généraux

Offre VerteEn savoir plus

Equipement armoires électriques (85053)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Equipement armoires électriques

10000 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • courant nominal: 25 A

  • type de courant différentiel: AC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • courant nominal: 25 A

  • type de courant différentiel: AC

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • fonction déclencheur de court-circuit: retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge: 140...240 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • courant nominal: 40 A

  • type de courant différentiel: A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • courant nominal: 25 A

  • type de courant différentiel: AC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • courant nominal: 25 A

  • type de courant différentiel: A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • courant permanent nominal (Iu): 400 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 36 kA

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • largeur: 650 mm

  • hauteur: 2000 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de déverrouillage: autre

  • indice de protection (IP): IP44

  • mode de pose: encastré

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 50 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: autre

  • modèle: autre

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • dispositif auxiliaire: commutateur auxiliaire

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0